Slangesystem 1/4 tomme, Type: SET

Art.-nr.: 084400 SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084400 SET
EAN/GTIN 4037728190016
Producentnummer 219000

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 15 liter/min. (1/4 tomme), største udv. ⌀ 17 mm.

Leveringsomfang:

2 slangemoduler a 16 cm (= 32 cm);
3 runddyser indv. ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 fladdyse 27 mm bred;
1 gevindtilslutning 1/8 tomme (⌀ 9,7 mm);
1 gevindtilslutning 1/4 tomme (⌀ 13 mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven