Sustav crijeva 1/4 cola, tip: SET

Artikl br.: 084400 SET
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
294 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Broj proizvođača 219000
Proizvođač/odgovorna osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Plastični crijevni sustav za rashladno sredstvo i zrak. Pogonski tlak do maks. 6 bara, s elastičnim steznim prstenima vel. CLAMP do 60 bara.
  • Kompatibilno je sa svim uobičajenim sustavima bez adaptera.
  • Modularni nasadni sustav,moguće individualno kombiniranje uz korištenje kliješta za monitiranje.
  • Količina protoka: oko 15 l/min. (1/4 cola), najveći vanjski ⌀ 17 mm.

Opseg isporuke:

2 crijevna modula po 16 cm (= 32 cm);
3 okrugle mlaznice unutarnjeg ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 plosnata mlaznica širine 27 mm;
1 navojni priključak 1/8 cola (⌀ 9,7 mm);
1 navojni priključak 1/4 cola (⌀ 13 mm)