Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: SET

Prekės Nr.: 084400 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
848 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Jungties tipas, Įėjimas Greitojo jungimo mova
Jungties tipas, Išvestis Greitojo jungimo mova
Dydis, Greitojo jungimo mova 1/4 in; 1/4 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos medžiaga iš plastiko
Išorinis žarnos skersmuo 17 mm
Darbinis slėgis maks. 6 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka Aušinimo skystis; suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084400 SET
EAN / GTIN 4037728190016
Gamintojo numeris 219000
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis ⌀ 17 mm.

Tiekiama:

2 žarnų moduliai po 16 cm (= 32 cm); 3 apvalūs purkštukai, kurių vidinis ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm; 1 plokščias purkštukas 27 mm pločio; 1 srieginė jungtis 1/8 colio (⌀ 9,7 mm); 1 srieginė jungtis 1/4 colio (⌀ 13 mm)