{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M560 FR-721 | |
Type | ALU | |
Type | GH1 | |
Skæremateriale | HM | |
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz til forsletning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz til sletbearbejdning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plattetykkelse S | 5 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Hjørneradius | 6 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 220832 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782504707 | |
Producentnummer | 5659914 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
ZDET 16M560 FR-721, GH1, Type: ALU
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
Fra
1
stk.
306,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
582 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
579 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
578 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M560 FR-721 | ||||
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |
fz til sletbearbejdning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | ||||
fz til forsletning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | ||||
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |