55° fræseplatter, HB7720, Gevindgange pr. tomme: 11

Art.-nr.: 217290 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    666,39  DKK / styk
  • fra 3 styk
    555,32  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 2,3 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankevinkel 55 grader
Plattegeometri Hel profil
Anvendelse Indvendig og udvendig
Udvendig ⌀ D 16 mm
Dybde t 1,494 mm
Type P16
Antal skær Z 6
Antal spånnoter 6
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217290 11
EAN/GTIN 4045197445421
Producentnummer 217290 11

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven