55° frézovací destička, HB7720, Chodů na palec: 11

Artiklové číslo: 217290 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 214,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    1 845,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Chodů na palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Fräsplatte 55°
Šířka řezné destičky 3,5 mm
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Délka řezné destičky 9 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Úhel špičky 55 stupeň
ISO kód HOG-P16xx05
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce H4
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje H4
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak TiAlN
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Způsob upevnění řezné destičky T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG
Označení řezné destičky -P16
Druh produktu Obráběcí vložka
S kódem ISO ano
Počet břitů 6 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217290 11
EAN / GTIN 4045197445421
Číslo výrobce 217290 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché