Klemholder forkrøppet − udvendig 90°, højre, Skaftbredde b: 16mm

Art.-nr.: 273805 16
Rabat
998,29 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftbredde b 16 mm
Indsatstype højre
Hovedlængde L1 20,5 mm
Samlet længde L 110 mm
L2 29 mm
Skrue 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273805 16
EAN/GTIN 4045197499967
Producentnummer 273805 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.
  • Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringsskruen på skaftet.
  • Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekræfter.

Passer til:

Skærholder nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Skæreholder skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven