{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120412 | |
Hjørneradius | 1,2 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 10 mm | |
Tilspænding f | 0,28 mm/o - 0,88 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250372 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696963 | |
Producentnummer | TAA00912 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
CNMG 120412, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
93,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
510 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig |
Tilspænding f | 0,28 mm/o - 0,88 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o |
Primær anvendelse | P | P | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |