{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 5 | |
Udv. ⌀ A | 160 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 66 mm | |
Højde, med bakker H2 | 92 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Nøglefirkant K | 10 mm | |
Vægt | 9,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 310750 160/5 | |
Producentnummer | 310750 160/5 |