Eco-værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 20mm

Art.-nr.: 319111 20
Rabat
1043,58 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form C
Skaft-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Skaftbredde b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319111 20
EAN/GTIN 4045197523730
Producentnummer 319111 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Eco-værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-⌀ d<sub>1</sub>: 20mm

Eco-værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1043,58 DKK
373,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
798,55 DKK
238,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
622,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
972,21  DKK
plus moms plus fragt
b2 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Skaftbredde b3 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20 VDI 20 VDI 20 VDI 20
Form C C C C
h1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
h2 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
h6 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven