Fræserdornring, smal, Indv. ⌀×tykkelse b1: 13X0,03mm

Art.-nr.: 309920 13X0,03
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indv. ⌀×tykkelse b1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2084

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig ⌀ 13 mm
Tykkelse b1 0,03 mm
Udførelse smal
Standard DIN 2084
Udvendig ⌀ 21 mm
Produkttype Fræsedornring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309920 13X0,03
EAN/GTIN 4045197306586
Producentnummer 2084/13X0,03

Betegnelse

Execuţie:

Lăţime de la 0,03 până la 1 mm. Executate din tablă de oţel, călită. Abaterea de la lăţimea b1 şi paralelismul lor în toleranţa conform DIN 1544.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven