Marótüske távtartó gyűrű 13X0,03 mm

Cikkszám: 309920 13X0,03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 2084

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 13 mm
Vastagság b1 0,03 mm
Kivitel keskeny
Szabvány DIN 2084
Külső ⌀ 21 mm
Termék fajtája Marótüske menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309920 13X0,03
EAN / GTIN 4045197306586
Gyártó száma 2084/13X0,03

Leírás

Kivitel:

0,03 − 1 mm széles. Edzett szalagacélból vágva. A b1 szélességtől és annak párhuzamosságától való eltérés a DIN 1544 szerinti kiindulási előgyártmány tűrésétől függ.
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
    Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz