Fræserdornring 22X0,04 mm

Art.-nr.: 309920 22X0,04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
  • Norm: DIN 2084

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig ⌀ 22 mm
Tykkelse b1 0,04 mm
Udførelse smal
Norm DIN 2084
Udvendig ⌀ 33 mm
Produkttype Fræsedornring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309920 22X0,04
EAN/GTIN 4045197306722
Producentnummer 2084/22X0,04

Betegnelse

Udførelse:

0,03 til 1 mm bred. Skåret i hærdet båndstål. Afvigelsen fra bredde b1 og paralleliteten mellem dem afhænger af tolerancen på mellemproduktet iht. DIN 1544.
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
    Indv. ⌀×tykkelse b1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven