Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 1-13mm

Art.-nr.: 302540 1-13
Rabat
2608,95 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Form: A
  • Maks. spændemoment Md maks: ≤ 14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 13 mm
Adapter SK 40
Holder-standard DIN 2080
Form A
Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
Udragende længde, A-mål 80 mm
Reservespændenøgler SW6
Udvendig ⌀ D 43 mm
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302540 1-13
EAN/GTIN 4045197307668
Producentnummer 805.531

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb. Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til spænding af bor, forsænkere og rivaler på fræsemaskiner.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven