{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300450 6 | |
EAN/GTIN | 4045197284501 | |
Producentnummer | 300450 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch-holder Form ADB, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |