{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 16 | |
ER-spændenøgle | 16 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302780 16 | |
EAN/GTIN | 4250122612254 | |
Producentnummer | 406.02.10.100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
508,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
756,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
591,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Form | ADB | AD | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HPC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Fladespændepatron | Spændepatron |