{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 32 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302465 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600107 | |
Producentnummer | 401.02.20.50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetangspatron, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
489,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
916,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.284,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 50 mm | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Til ER-spændetænger | 32 | 32 | 32 |
Indvendig køling | ja | ja | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |