{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Snittapskaft- ⌀ | 6 mm | |
Spiraltapområde | M6 − 20 | |
Udvendig ⌀ D | 46 mm | |
Skaft-⌀d | 31 mm | |
Tilslutningslængde L | 35 mm | |
Udhængslængde H | 11 mm | |
Skaftfirkant | 4,9 mm | |
Produkttype | Hurtigskifteindsats |
Artikelnummer | 335430 6 | |
EAN/GTIN | 4045197152534 | |
Producentnummer | 335430 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M6 − 20, Snittapskaft- ⌀: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
246,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
185,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
465,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.080,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilslutningslængde L | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Udhængslængde H | 11 mm | 7 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Udvendig ⌀ D | 46 mm | 30 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Snittapskaft- ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skaft-⌀d | 31 mm | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Skaftfirkant | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Produkttype | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Hurtigskifteindsats | Forlænger | Forlænger |