{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala navojnega svedra | 6 mm | |
| Območje navojnega svedra | M6−20 | |
| Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
| ⌀ držala d | 31 mm | |
| Priključna dolžina L | 35 mm | |
| Previsna dolžina H | 11 mm | |
| 4-kotno držalo | 4,9 mm | |
| Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
| Številka izdelka | 335430 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197152534 | |
| Številka proizvajalca | 335430 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |