{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Type de barre, interface 2 | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 31 mm; 6 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre corps DS | 31 mm; 6 mm | |
| Longueur queue LS | 35 mm | |
| lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Adaptateur côté 1 | Queue cylindrique | |
| Adaptateur côté 2 | carré | |
| Longueur de col A | 11 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 6 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 46 mm | |
| Pour taraudage | oui | |
| Taille taraud min. D1 | M6 | |
| Taille taraud max. D1 | M20 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Pour diamètre de queue de taraud | 6 mm | |
| Pour tige carrée | 4,9 mm | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 44 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Poids | 0,25 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 335430 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197152534 | |
| Réf. fabricant | 335430 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |