{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | uvex C300 | |
Handskeegenskab | Silikonefri | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pasform | meget god | |
EN 388 | 3X42C | |
Bæremateriale | Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose | |
Belægning | Nitril | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Farve | sort | |
Materiale, belægning | PU | |
Handskestørrelse | 7 | |
Vægt | 14,9 g | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 skærestyrke | 3 | |
EN 388 rivestyrke | 4 | |
EN 388 perforationsstyrke | 2 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
silikonefri | ja | |
Åndbarhed | god | |
DMF-fri | ja | |
Føleevne | meget god | |
Gribeevne ved fugt | moderat | |
Gribeevne ved olie | moderat | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | C | |
Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094480 7 | |
EAN/GTIN | 4048612021811 | |
Producentnummer | 6054407 |