{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Boretolerance | H11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 8 mm | |
Skærlængde Lc | 1 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 194220 1 | |
EAN/GTIN | 4045197109903 | |
Producentnummer | 194220 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kvadrantfræser, ubelagt, Radius r H11 DC: 1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
793,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser | kvadrantfræser |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad | fremad |