Kvadrantfræser 1 mm

Art.-nr.: 194220 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Boretolerance: H11
  • Antal tænder Z: 4
  • Tilspændingsretning: vandret
  • Skaft: DIN 1835 B med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Radius r 1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Boretolerance H11
Antal tænder Z 4
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
lille ⌀ D3 6 mm
stor ⌀ D2 8 mm
Skærlængde Lc 1 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Radiusfræsning fremad
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,003 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype kvadrantfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 194220 1
EAN/GTIN 4045197109903

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
138
Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Ligefortandet. Specialbehandlet overflade.

Anvendelse:

Til afrunding og afgratning af kanter og konturer.
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
    Radius r H11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven