{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Radie r | 1 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS Co 5 | |
| Borrtolerans | H11 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Matningsriktning | horisontell | |
| Skaft | DIN 1835 B | |
| Invändig | nej | |
| liten diameter D3 | 6 mm | |
| stor diameter D2 | 8 mm | |
| Skärlängd Lc | 1 mm | |
| totallängd L | 60 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Radiefräsning | framåt | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnradiefräs |
| Artikkelkode | 194220 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197109903 | |
| Manufacturer number | 194220 1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |