{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205482 5 | |
EAN/GTIN | 4045197551634 | |
Producentnummer | 205482 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser, kort HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
699,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
911 styk på lager
133,95 DKK
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
135,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skærlængde Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | 0,04 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |