• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-skrubfræser, kort HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Art.-nr.: 205482 12
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
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 12 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaftdiameter DS 12 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse d11
Skæredybde maks. L2 12 mm; 16 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,5 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 28 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Schruppfräser kurz
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 11 mm
hovedlængde L3 16 mm
Skulderlængde 28 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 108 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205482 12
EAN/GTIN 4045197551696
Producentnummer 205482 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Lignende dimensioner i henhold til DIN 6527.
Til høje fremføringshastigheder, meget høj spåntagningsydelse.
Med speciel rouletteringsprofil.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt nr. 205548.