• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-skrubfræser, kort HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Art.-nr.: 205482 16
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
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 16 mm
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaftdiameter DS 16 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse d11
Hjørneaffasningsbredde 0,5 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 34 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Skæredybde maks., Helnot 16 mm
Skæredybde maks., Beskæring 19 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01601005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 48 mm
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Schruppfräser kurz HPC
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 15 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik HR
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 204 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,3 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205482 16
EAN/GTIN 4045197551719
Producentnummer 205482 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Lignende dimensioner i henhold til DIN 6527.
Til høje fremføringshastigheder, meget høj spåntagningsydelse.
Med speciel rouletteringsprofil.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt nr. 205548.