{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 70 mm | |
Nøglelængde L | 320 mm | |
Ring-⌀D | 102 mm | |
Ringhøjde h | 43 mm | |
Vægt | 3.490 g | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619050 70 | |
EAN/GTIN | 3662424013782 | |
Producentnummer | 51BS.70 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stjerneslagnøgle, sikret, Nøglestørrelse: 70mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2294,57 DKK
1.013,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
483,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Standard | DIN 7444 | |
Ring-⌀D | 102 mm | 108 mm |
Nøglelængde L | 320 mm | 320 mm |
Nøglestørrelse | 70 mm | 70 mm |
Ringhøjde h | 43 mm | 32,5 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |