• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schlagringschlüssel, gesichert 70 mm

Artikel-Nr.: 619050 70
Rabatt
366,52 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 136,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 70 mm
Schlüssellänge L 320 mm
Ring-⌀ D 102 mm
Ringhöhe h 43 mm
Gewicht 3.490 g
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619050 70
EAN / GTIN 3662424013782
Herstellernummer 51BS.70

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, mit kurzem, starkem Profilschaft und verstärkten Schlagenden. Das patentierte Verriegelungssystem hält den Schlüssel auf der Mutter. Dadurch muss der Schlüssel während dem Schlagen nicht gehalten werden, was die Verletzungsgefahr minimiert und für eine maximale Sicherheit sorgt. Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel. Einhakloch für Arbeiten in der Höhe.

Werkstoff:

Schlagzäher Stahl, schwarz phosphatiert.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb