{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A46R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1,6 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 7,7 mm - 8 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563277 115 | |
EAN/GTIN | 4045197967480 | |
Producentnummer | 563277 115 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skæreskive, high performance-udførelse SMAL, Skive-⌀: 115mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.285 styk på lager
Fra
1
stk.
18,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
15,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.398 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
8,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader |
optimeret til materiale | INOX | INOX |
Skive-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slibemiddelforkortelse | A | A |
Specifikation | A46R-BF | A46Q-BF |