Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie úzke, ⌀ kotúčov: 115

Č. pol.: 563277 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,31 € / 1 ks
  • Od 25 ks
    1,92 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A46R-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 115 mm
Šírka kotúča 1,6 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 7,7 mm - 8 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 563277 115
EAN/GTIN 4045197967480
Číslo výrobcu 563277 115
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Úzke vyhotovenie na rýchle hospodárne delenie pri dlhej životnosti.

Specifikace:

A46R-BF.