{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido |
1 ud.
|
|
| Forma |
Forma recta
|
|
| Diámetro |
115 mm
|
|
| Anchura muela T |
1,6 mm
|
|
| Máquina de accionamiento |
Lijadora angular
|
|
| Asiento |
Perforación
|
|
| Diámetro perforación H |
22,23 mm
|
|
| Velocidad circunferencial máx. |
80 m/s
|
|
| Ángulo de ataque mín. recomendado |
90 grados
|
|
| Ángulo de ataque máx. recomendado |
90 grados
|
|
| Dureza |
R
|
|
| Grosor material mín. |
7,7 mm
|
|
| Grosor material máx. |
8 mm
|
|
| Unidad contenido |
unidad
|
|
| Tipo de producto |
Disco de corte
|
|
| Abrasivos |
corindón normal (A)
|
|
| Tamaño de grano (malla) |
46 malla
|
|
| Especificación |
A46R-BF
|
|
| Para material |
Acero fino
|
|
| Grupo de material |
Metal
|
|
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro |
0,1 %
|
| Número de artículo | 563277 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197967480 | |
| Número del fabricante | 563277 115 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |