-
Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Måleværktøj
Præcis bestemmelse af målte variable takket være innovativ måleteknologi
Termen metrologi omfatter generelt målemetoder og målesystemer, der muliggør måling af længde, tryk, masse, kraft eller elektrisk strøm. Afhængigt af måleapparatet angives den målte værdi på en skala eller et numerisk display. Et elektronisk måleapparat kan også vise den målte variabel ved hjælp af elektroniske signaler. Måleapparater fra metrologi kaldes også måleudstyr og henhører under testinstrumentkategorien i henhold til DIN 1319-2. I industri- og produktionsvirksomheder kan måleapparater som fx:
- vinkelmåler
- målestok
- måleur eller
- spændingsmåler
Arbejder præcist med måleapparater
Når det kommer til arbejde i produktionen eller i byggebranchen, er forskellige måleteknikker og de tilhørende måleapparater en vigtig del af det daglige arbejde. Det er ikke kun nødvendigt at måle og kontrollere forskellige størrelser og kræfter før hvert arbejdstrin: Takket være manuelle, elektroniske eller digitale måleapparater er afsluttende kontroller og rettelser af det udførte arbejde også hurtigt og nemt. Alle måleteknikker er standardiseret i henhold til DIN 1319. Standarden har eksisteret siden 1942 og var opbygget i fire dele. Den første del definerer den grundlæggende funktion "måling, tælling, kontrol" af den respektive måleteknologi. Anden del omhandler måleudstyret, som kontrolleres ved hjælp af definerede karakteristika. Tredje del omhandler selve målingen, det vil sige bestemmelsen af den målte variabel inklusivt måleusikkerheden. Fjerde del beskriver behandlingen af måleusikkerheder.
Hvilke måleteknikker og måleapparater findes der?
Der er den rigtige måleteknologi og det tilsvarende måleapparat til hvert af de forskellige måleområder. I henhold til deres egenskaber kan de klassificeres i flere forskellige målekategorier:
- Måling af ikke-elektriske variable: Længdemålet lægges til dette område. Ved måling af længder bruges måleapparater som måleurer, skydelære og mikrometre i industri og handel. Apparaternebestår af en bevægelig og en fast del, hvorimellem objektet, der skal måles, placeres. Resultatet kan aflæses på en skala.
- Måling af elektriske størrelser: Voltmetre bruges primært til at måle elektriske størrelser. Disse bruges til at registrere elektrisk spænding, som er angivet i volt.
- Måleteknologi med en udledningsfunktion såsom til måling af meteorologiske forhold, lysmængder eller forskellige aggregeringstilstande.
- Vinkel- og retningsmåling: Dette inkluderer måleudstyr som vinkelmålere og vaterpas.
- Vægtmåling: Med denne måleteknologi bruges højpræcisionsvægte traditionelt til de mindste såvel som meget store masseenheder.
- Trykmåling: For at bestemme trykket af væsker og gasser anvendes trykmålere til forskellige materialer i denne måleteknik.
Højkvalitets måleteknologi fra førende producenter hos Hoffmann Group
Hos os kan du bestille højpræcisionsmåleapparater fra alle områder inden for måleteknologi. Disse er velegnede til brug i mindre erhverv og byggefirmaer samt til en lang række målinger i industrivirksomheder. Vi garanterer dig hurtig levering med fuld køberbeskyttelse.