{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hældning | 60 grader | |
| Diameter, håndliste | 40 mm | |
| Områdebelastning, maks. | 150 kg | |
| Trinbelastning, maks. | 150 kg | |
| Antal trin uden platform | 11 | |
| Dybde, trin | 225 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Dybde, platform | 660 mm | |
| Materiale, platform | aluminium | |
| Gelænder, platform | ja | |
| Højde, gelænder, platform | 1.100 mm | |
| Produkttype | platformstrappe | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Fast | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 til 4 | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 600591 | |
| EAN/GTIN | 4031405933934 | |
| Producentnummer | 600591 | |
| L-nummer | L90110 1287 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |