Papir-burrelåssliberondel (A), ⌀ 115 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 567705 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    4,28 DKK / 1 styk
  • fra 50 styk
    3,57 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.913 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 540 FK
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 115 mm
Holdeskive papir
Drevmaskine vinkelsliber; excentersliber; vinkelsliber
Holder burrelukning
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Papir
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
Egnet til materiale specialstål; træ; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber burrelåsslukning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
Standard ISO 6344

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567705 40
EAN/GTIN 4002748776830
Producentnummer 177683
Producent/ansvarlig person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) eller Starcke 544 C3K
(korn 240 til 400, stearatbelagt) med høj styrke og tæt spredning.
Høj slibeeffekt som følge af specialbehandlede korundkorn (A).
Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567760 selvhæftende. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

vinkelslibere eller excenterslibere med burrelåssliberondel (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed 40 m/s.
Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåsslibeskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902566950. Minislibesystem ⌀ 50 mm og ⌀ 75 mm, se nr. 554005 ff.