{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 115 mm | |
| Nosný kotouč | papír | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky; Úhlová bruska | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Označení výrobce | 540 FK | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; dřevo; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | Suchý zip | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 567705 40 | |
| EAN / GTIN | 4002748776830 | |
| Číslo výrobce | 177683 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |