Drejevendeskærsplatte VBMW 160402, CBN (5° / 7°)

Art.-nr.: 265776 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal betinget egnet
Våd, maksimal betinget egnet
Producentbetegnelse VBMW 160402
Tør bearbejdning egnet
Olie betinget egnet
Luft egnet
Basisform rombisk
Skærepladebredde 16,17 mm
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 16,17 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 16,17 mm
Højde på skær 4,76 mm
Skærepladediameter 9,525 mm
Hjørneradius 0,2 mm
Hjørnevinkel 35 grader
Spånvinkel 0 grader
Indstillingsvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 5 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 5 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 5 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode VBMW 160402
Skæremateriale BN
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse CBN
Belægning ubelagt
Type BUX220
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter VB1604023N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 VB1604023N
Beskrivelse, skæreplade VBMW 160402
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Toleranceklasse G
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.
Vægt 9 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265776 M
EAN/GTIN 4045197818157
Producentnummer 265776 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Engangsudførelse
  • Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.