• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per tornitura VBMW 160402, CBN (5° / 7°)

Codice art.: 265776 M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero taglienti 1 pz.
Designazione inserto VBMW 160402
Tipo BUX220
Materiale da taglio BN
Raggio di punta R 0,2 mm
Classe di tolleranza G
Denominazione originale prodotto VBMW 160402
Forma di base Rombico
Spessore dell’inserto S 4,76 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Lunghezza del tagliente l 16,17 mm
Altezza del tagliente 4,76 mm
Diametro dell’inserto d 9,525 mm
Angolo al vertice 35 grado
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Angolo di regolazione 0 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 5 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 5 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente piano) 5 grado
Codice ISO VBMW 160402
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. 0,1 mm
Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max 0,5 mm
Profondità di taglio ap, min. 0,1 mm
Profondità di taglio ap, max. 0,5 mm
Velocità di taglio utilizzo principale, min. 80 m/min
Velocità di taglio utilizzo principale, max. 200 m/min
Avanzamento min. fz 0,1 mm
Avanzamento max. fz 0,2 mm
Materiali da taglio, codice produttore CBN
Spessore inserto T 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Verso di inserimento neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Condizione di taglio continuo
Peso 9 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265776 M
EAN / GTIN 4045197818157
Codice del produttore 265776 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso.
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.