• A surcharge was added to this item price.

Endedrejestål højre omtrent som DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, Skaftfirkant: 10mm

Art.-nr.: 296705 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 90 mm
Skaftform firkant
Skæreretning højreskærende
Holderform afsat
Bearbejdningsprocesser udvendig drejning
Standard DIN 4977
Skaftbredde 10 mm
Skafthøjde 10 mm
Skæremateriale HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Belægning ubelagt
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296705 10
EAN/GTIN 4045197884923
Producentnummer 296705 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetal − stålskafter med 700 - 800 N/mm2 styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladefas er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbid-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skæraftrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes.
Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).