Panel, HURTIG UDSKIFTNING 50 mm 28N lige ZA 120 Q stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 679664
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 679664
EAN/GTIN 9003176796648
Producentnummer 679664
L-nummer L50140 2205
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • STANDARD

Beskrivelse:

STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS lamelskiver er velegnede til bearbejdning af stål og rustfrit stål. Disse værktøjer har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, især i svært tilgængelige områder. Drag fordel af vores enkle skiver i quick-change-design, der kan bruges uden monteringsværktøj.

Egenskab:

  • Form: 28N MINIDISC
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : ZA 120 Q- B
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigspændesystem til hurtigt og bekvemt værktøjsskift
  • Type R holder

Anvendelse:

  • Til bearbejdning og forfining af svært tilgængelige områder på stål og rustfrit stål med mini-vinkelslibere

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish

Bemærk:

  • Til bearbejdning og forfining af svært tilgængelige områder på stål og rustfrit stål med mini-vinkelslibere