Tyrolit flap disc Quick-Change 50 ZA120 XMN STANDARD steel/inox

Nr art.: 679664
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 679664
EAN / GTIN 9003176796648
Numer producenta 679664
Numer L L50140 2205
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • The STANDARD QUICK CHANGE MINI FLAP DISCS are suitable for machining steel and stainless steel.
  • Especially in hard-to-reach places, these tools find a wide range of applications.
  • Benefit from our simple discs in Quick-Change design that can be used without mounting tools.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Max. RPM: 30000rpm
  • Specification: ZA 120 Q- B
  • Main dimension: D x DEVICE = 50 x R

Zaleta:

  • Quick clamping system for quick and convenient tool changes
  • Type R attachment
  • Individual application

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Wskazówka:

  • For grinding and refining hard-to-reach places on steel and stainless steel with mini angle grinders