Bordklemme af helstål GTR 120/60

Art.-nr.: GTR12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skruetvinger
Type tvinge skruetvinge
Udhæng min. 60 mm
Udhæng maks. 60 mm
Spændekraft maks. 1.800 N
Spændvidde min. 120 mm
Spændvidde maks. 120 mm
Materiale, spændearme stål
Tykkelse, glideskinne 6,5 mm
Bredde, glideskinner 13,5 mm
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
Egnet til træ
Med trykplade ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GTR12
EAN/GTIN 4008158018126
Producentnummer GTR12
L-nummer L80070 146
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt smedet fast arm til 12 x 8 mm riller
  • Til sikker fastgørelse af føringsskinner fra Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki m.fl. og til fastspænding i profiler samt arbejdsbordeSpændingskraft op til 1.800 N
  • Ergonomisk udformet træhåndtag
  • GTR12SET: På kortet hængepakke

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 60 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 13 x 6,5 mm
  • Vingefang: 120 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Styreskinner til fastgørelse og til fastspænding i profiler

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt