Celoocelová šroubová svěrka GTR 120/60

Artiklové číslo: GTR12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 120 mm
Vyložení max. 60 mm
Pevnost kluzné lišty 6,5 mm
Šířka kluzných lišt 13,5 mm
Upínací síla max. F 1 800 N
Druh produktu Svěrky
Vyložení min. c 60 mm
Šířka upnutí min. a; b 120 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GTR12
EAN / GTIN 4008158018126
Číslo výrobce GTR12
L-číslo L80070 146
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Speciálně kovaná svorka pro drážky 12 x 8 mm
  • Pro bezpečné upevnění vodicích lišt Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki atd. a pro upínání do profilů i na pracovní stolySepínací síla až 1 800 N
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
  • GTR12SET: SB-balení

Charakteristika:

  • Režie: 60 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 13,5×6,5 mm
  • Rozpětí křídel: 120 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Upevněte vodicí kolejnice a upněte je v profilech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč