{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Basisform | tresidet | |
| Skæreplattetykkelse | 3,97 mm | |
| Skærepladelængde | 16,497 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 16,497 mm | |
| Højde på skær | 3,97 mm | |
| Skærepladediameter | 9,525 mm | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Hjørnevinkel | 60 grader | |
| Spånvinkel | 0 grader | |
| Indstillingsvinkel | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 7 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 7 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 0 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | TCGW 16T304 | |
| Skæremateriale | BN | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | BU7220 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Type | BU7220 | |
| Skærepladetykkelse | 3,97 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | TC16T3043N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | TCGW16T304 | |
| Beskrivelse, skæreplade | TCGW 16T304 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | hærdet stål (H) | |
| Toleranceklasse | G | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Monteringstype | fastspænding | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | andet | |
| Vægt | 5 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 265451 G | |
| EAN/GTIN | 4045197895660 | |
| Producentnummer | 265451 G | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |