{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TCGW 16T304 | |
| Gatunek | BU7220 | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,497 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Kod ISO | TCGW 16T304 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,03 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,12 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,03 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,12 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 120 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 160 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,04 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,12 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BU7220 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265451 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895660 | |
| Numer producenta | 265451 G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |