Trykluftfedtsprøjte, 400 g

Art.-nr.: 083585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/8 tommer
Arbejdstryk maksimalt 8 bar
Arbejdstryk min. 3 bar
Producentbetegnelse Druckluft-Fettpresse, 400 g
Energiforsyning trykluftdrevet
Fyldningskapacitet, løs 500 cm3
NLGI-konsistensklasse 2; 2
Største matchende patronstørrelse 400 g
Produkttype patronpresse
Slange, inkluderet ja
Type, tilslutning Gevind
Udløsertryk maks. 400
Kontroltryk 800 bar
Egnet til patron; tom patron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083585
EAN/GTIN 4016553410056
Producentnummer 34 100 56
Producent/ansvarlig person MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykluftsprøjter med enhåndsbetjening og fremragende balance. Enkeltskudssystem til optimal fedtkontrol (1 cm3 / slag), trykudveksling 1:60.
Mulighed for påfyldning med løst fedt (indhold 500 cm3) eller med patroner (indhold: 400 g).
Velegnet til fedt op til NLGI 2.

Leveringsomfang:

Inklusive gummipanserslange og hydraulikgribemundstykke med 4 bakker.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven