HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG2685
50 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: AlTiN
  • Zerspanungsgruppe: M (nichtrostender Stahl), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: m7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: m7
  • Norm: DIN 6537 L
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Anzahl Teile: 5 St.
  • Ausführung (×D): 6×D
  • Konfigurierbar: nein
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: blau
  • Vorschub in: INOX < 900 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter