GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB TiAlN

Artikel-Nr.: 123241
30 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Zum prozesssicheren Einsatz der Bohrer 12×D ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068 – 121130 empfohlen.
  • Serie: Master Steel
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlN
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), P (Stahl)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: h7
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, min.: 30 Grad
  • Ausführung (×D): 12×D
  • Konfigurierbar: nein
  • Luft: geeignet
  • Pilotbohrer notwendig: ja
  • Schaftausführung: HB
  • Winkel, 1. Stufe: 135 Grad
  • Farbring: grün
  • Vorschub in: Stahl < 1100 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter