HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA TiAlN

Art.-nr.: 122540
102 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA. Form HB: Bestilles med nr. 122545. Form HE: Bestilles med nr. 122540 + 129100HE.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlN
  • Spåntagningsgruppe: P (Stål)
  • Holdertype: tapper
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Spiralvinkel, min.: 38 grader
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Produktnavn (type): FS
  • Skaftudførelse: HA
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Farvering: grøn
  • Indhold: enkelt del
  • Medie: uden datamedie
  • Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet: HM
  • Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet: HM
  • Formularbogstav, standardnummer: L
  • Våd, maksimal: egnet
  • Luft: egnet
  • Skærestof, producentbetegnelse: VHM
  • Interval konfigurerbarhed: 0,01 mm
  • Olie: egnet
  • Producentbetegnelse: VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven