VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA TiAlN

Artikel-Nr.: 122540
102 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122545 bestellen. Form HE: mit Nr. 122540 + 129100HE bestellen.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Aufnahmetyp: Zylinderschaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlN
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • trocken Bearbeitung: geeignet
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: h7
  • Norm: DIN 6537 L
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, min.: 38 Grad
  • Ausführung (×D): 6×D
  • Produktbezeichnung (Typ): FS
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: grün
  • Vorschub in: Stahl < 750 N/mm2
Filter